Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Geräteleiste mit 5 Gerätehaltern grün/schwarz, Kunststoff

Artikelnummer
Z19811159
EAN
4019111505478
Herstellernummer
303519
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
11,99 € 10,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19811159
EAN
4019111505478
Herstellernummer
303519
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungGerätehalter
BezeichnungGeräteleiste
Breite100.000 Millimeter
Bruttobreite100.000 Millimeter
Bruttogewicht.390 Kilogramm
Bruttohöhe55.000 Millimeter
Bruttolänge580.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
Durchmesser24 mm
Fassungsvermögen.004 Kubikmeter
Gewicht.390 Kilogramm
Höhe80.000 Millimeter
Inhalt5 Gummirollen
Länge580.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße50x5 cm
ProduktausführungGerätehalter
Werks-Nr.303519
Zolltarifnummer39259010
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit 5 Gerätehaltern
  • schnell und einfach zu befestigen
  • für Gartengeräte und Werkzeug geeignet
  • zur Aufnahme von Stielen bis 24mm Durchmesser
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente