Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Gießkanne mit Brause 7l, Stahlblech silber, verzinkt

Artikelnummer
Z19828742
EAN
4019111413827
Herstellernummer
395238
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
17,99 € 15,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19828742
EAN
4019111413827
Herstellernummer
395238
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit Brause
Breite190.000 Millimeter
Bruttobreite190.000 Millimeter
Bruttogewicht.760 Kilogramm
Bruttohöhe320.000 Millimeter
Bruttolänge600.000 Millimeter
Bruttovolumen.036 Kubikmeter
Farbesilber
Fassungsvermögen7 Liter
Gewicht.760 Kilogramm
Höhe320.000 Millimeter
Inhalt7 l
Länge600.000 Millimeter
MaterialStahlblech verzinkt
Oberflächenbehandlungverzinkt
ProduktausführungGießkanne
Werks-Nr.395238
Zolltarifnummer79070000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit Brause
  • Stahlblech, verzinkt
  • Fassungsvermögen: 7l
  • Farbe: silber
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente