Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Grubber 3 Zinken 10 cm Hammerschlag-anthrazit

Artikelnummer
Z19806064
EAN
4001273010105
Herstellernummer
2161491
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
3,99 € 3,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19806064
EAN
4001273010105
Herstellernummer
2161491
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite100 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
AufnahmeartDülle
Ausführung10 cm, Hammerschlag-anthrazit
BezeichnungGrubber
Bruttobreite105.000 Millimeter
Bruttogewicht.270 Kilogramm
Bruttohöhe215.000 Millimeter
Bruttolänge100.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301010
Farbesilber
Gewicht.270 Kilogramm
Internet BildunterschriftGrubber 3 Zinken
Länge1000.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeL 10 cm
Mit Stielnein
OberflächenbehandlungHammerschlag
ProduktausführungGrubber
Werks-Nr.2161491
Zinken3
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • stabile Ausführung mit großer Stieltülle, pulverbeschichtet
  • bestens zur Bodenbearbeitung bzw. Bodenauflockerung geeignet
  • ohne Stiel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente