Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Grubber mit 3 Zinken, 9cm mit Gerätestiel 1400x28 mm

Artikelnummer
Z19800691
EAN
4001273015216
Herstellernummer
2161499
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19800691
EAN
4001273015216
Herstellernummer
2161499
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite9 Zentimeter
Artikel enthält Holzja
AufnahmeartDülle
Ausführung3 Zinken
BezeichnungGrubber
Bruttobreite210.000 Millimeter
Bruttogewicht.780 Kilogramm
Bruttohöhe80.000 Millimeter
Bruttolänge1400.000 Millimeter
Bruttovolumen.024 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301018
Farbesilber
Gewicht.780 Kilogramm
Internet BildunterschriftGrubber, eingestielt
Länge14000.000 Millimeter
MaterialStahl/Holz
MaßeL 140 cm
Mit Stielja
Oberflächenbehandlungpulverbeschichtet
ProduktausführungGrubber
Stiellänge140 Zentimeter
Werks-Nr.2161499
Werkstoff des StielsHolz
Zinken3
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • stabile Ausführung mit großer Stieltülle
  • bestens zur Bodenbearbeitung bzw. Bodenauflockerung geeignet
  • pulverbeschichtet
  • mit rohem Gerätestiel, 140 x 2,8 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente