Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Hahnstecker 19mm (3/4") Innengewinde

Artikelnummer
Z19799897
EAN
4019111339486
Herstellernummer
571363 / 63122
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
5,99 € 5,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19799897
EAN
4019111339486
Herstellernummer
571363 / 63122
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss19 mm (3/4")
Artikel enthält Holznein
AusführungIG
BezeichnungHahnstecker
Bruttobreite75.000 Millimeter
Bruttogewicht.050 Kilogramm
Bruttohöhe30.000 Millimeter
Bruttolänge95.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbegold
Gewicht.038 Kilogramm
Internet BildunterschriftHahnstecker IG 19mm (3/4")
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.571363 / 63122
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer74122000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hahnstecker IG 19mm (3/4")
  • passend zu den gängigen Steckkupplungen
  • max. 16 bar bei 20°C
  • Anschluss: 19mm (3/4")
  • Gewinde: IG
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente