Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Hahnstück Adapterset 13-25mm

Artikelnummer
Z19796652
EAN
4019111522970
Herstellernummer
WA2100
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
2,99 € 2,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19796652
EAN
4019111522970
Herstellernummer
WA2100
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss13 mm (1/2")
Artikel enthält Holznein
AusführungAnschlussstück
BezeichnungHahnstück
Breite40.000 Millimeter
Bruttobreite85.000 Millimeter
Bruttogewicht.037 Kilogramm
Bruttohöhe45.000 Millimeter
Bruttolänge130.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbeanthrazit
Gewicht.032 Kilogramm
Höhe40.000 Millimeter
Länge55.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Werks-Nr.WA2100
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39174000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Adapter für Wasserhähne mit 21 mm (G 1/2), 26,5 mm (G3/4) und 33,3 mm (G1)-Gewinde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente