Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Handsprüher 1000ml mit Kunststoffdüse

Artikelnummer
Z19793107
EAN
4019111316210
Herstellernummer
493948
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
15,99 € 13,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19793107
EAN
4019111316210
Herstellernummer
493948
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit verstellbarer Sprühdüse
Breite100.000 Millimeter
Bruttobreite100.000 Millimeter
Bruttogewicht.105 Kilogramm
Bruttohöhe100.000 Millimeter
Bruttolänge310.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
DüsenmaterialKunststoff
EGUFER-Nummer306337
Farbeweiß und grün
Fassungsvermögen.003 Kubikmeter
Gewicht.100 Kilogramm
Höhe100.000 Millimeter
Inhalt1 Liter
Internet BildunterschriftHandsprüher
Länge310.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße31x10x10 cm
ProduktausführungHandsprüher
Werks-Nr.493948
Zolltarifnummer84248970
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Mit verstellbarer Kunststoffdüse
  • stabiler Kunststoff
  • Füllmengenskala
  • sehr feine Zerstäubung
  • grüner Kopf 
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente