Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Handsprüher 1l, Farbe: anthrazit Kunststoff, mit Messingdüse

Artikelnummer
Z19838402
EAN
4019111503627
Herstellernummer
280583
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
19,99 € 16,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19838402
EAN
4019111503627
Herstellernummer
280583
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit Füllmengenskala
Breite116.000 Millimeter
Bruttobreite120.000 Millimeter
Bruttogewicht.090 Kilogramm
Bruttohöhe265.000 Millimeter
Bruttolänge120.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
DüsenmaterialMessing
Farbeanthrazit
Fassungsvermögen.003 Kubikmeter
Gewicht.085 Kilogramm
Höhe260.000 Millimeter
Inhalt1 Liter
Internet BildunterschriftHandsprüher
Länge116.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße11,6x11,6x26 cm
ProduktausführungHandsprüher
Werks-Nr.280583
Zolltarifnummer84248970
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Kunststoff
  • mit Messingdüse
  • mit Füllmengenskala
  • Füllmenge 1,0 l
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente