Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Hanfschnur 50m x 2mm, mit Abschneider

Artikelnummer
Z19799618
EAN
4019111525148
Herstellernummer
415443
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
19,99 € 16,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 7 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19799618
EAN
4019111525148
Herstellernummer
415443
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit Abschneider, SB-Verpackung
Breite1.000 Millimeter
Bruttobreite110.000 Millimeter
Bruttogewicht.075 Kilogramm
Bruttohöhe45.000 Millimeter
Bruttolänge155.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Durchmesser2 Millimeter
Farbenatur
Gewicht.065 Kilogramm
Höhe1.000 Millimeter
Länge50000.000 Millimeter
MaterialHanf
MaßeL 50 m
ProduktausführungSchnur
Werks-Nr.415443
Zolltarifnummer53082090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • für viele Bindearbeiten geeignet
  • komplett mit Abschneider
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente