Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Hobby-/Gartenwagen Farbe: grün/gelb

Artikelnummer
Z19829364
EAN
4019111336591
Herstellernummer
560887
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
29,95 € 25,17 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19829364
EAN
4019111336591
Herstellernummer
560887
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite300.000 Millimeter
Bruttobreite250.000 Millimeter
Bruttogewicht2.240 Kilogramm
Bruttohöhe300.000 Millimeter
Bruttolänge550.000 Millimeter
Bruttovolumen.041 Kubikmeter
EGUFER-Nummer302073
Gewicht2.200 Kilogramm
Höhe270.000 Millimeter
Internet BildunterschriftHobby- und Gartenwagen
Länge550.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße55x30x27 cm
SeriennameHobby
Werks-Nr.560887
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Kunststoffgartenwagen mit verschließbarem Staufach
  • 4 geteilter herausnehmbarer Einsatz
  • Volumen: ca. 14 l
  • belastbar bis ca. 100 kg
  • 4 Kunststoffräder
  • als Sitzbank zu nutzen
  • hervorragend zum Aufbewahren von Kleingeräten, Handschuhen und ähnlichem
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account