Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Holz-Rolluntersetzer eckig Buche, 5 + 2 Latten

Artikelnummer
Z19789282
EAN
4001273064344
Herstellernummer
8212
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
40,99 € 34,45 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 6 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19789282
EAN
4001273064344
Herstellernummer
8212
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführungeckig
BezeichnungPflanzenroller
Breite350.000 Millimeter
Bruttobreite350.000 Millimeter
Bruttogewicht1.800 Kilogramm
Bruttohöhe100.000 Millimeter
Bruttolänge350.000 Millimeter
Bruttovolumen.012 Kubikmeter
EGUFER-Nummer306434
Farbenatur
Gewicht1.700 Kilogramm
Höhe85.000 Millimeter
Internet BildunterschriftHolz-Rolluntersetzer
Länge350.000 Millimeter
MaterialHolz
Max. Belastbarkeit100 Kilogramm
Maße35x35 cm
ProduktausführungPflanzenroller
Werks-Nr.8212
Zolltarifnummer87168000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • eckig
  • 5 x 2 Latten
  • Tragkraft 100 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente