Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Impuls-, Kreis- und Sektorenregner mit Erdspieß

Artikelnummer
Z19797851
EAN
4019111522765
Herstellernummer
WS2501
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
14,99 € 12,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19797851
EAN
4019111522765
Herstellernummer
WS2501
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss13 mm (1/2")
Artikel enthält Holznein
AusführungRegner
Beregnete Fläche500 Quadratmeter
BezeichnungImpuls-, Kreis- und Sektorenregner
Breite102.000 Millimeter
Bruttobreite135.000 Millimeter
Bruttogewicht.368 Kilogramm
Bruttohöhe60.000 Millimeter
Bruttolänge360.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
DüsenmaterialMetall
Farbeanthrazit und orange
Fassungsvermögen.001 Kubikmeter
Gewicht.035 Kilogramm
Höhe60.000 Millimeter
Internet BildunterschriftImpuls-, Kreis- und Sektorenregner mit Erdspieß
Länge287.000 Millimeter
MaterialMetall/Kunststoff
Werks-Nr.WS2501
Werkstoff GestellMetall
Wurfweitemax. 13 Meter
Zolltarifnummer84248210
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Wurfweite bis 13 m
  • beregnete Fläche: max 500 m²
  • stufenlose Sektoreneinstellung
  • mehrere Regner hintereinander anschließbar
  • besonders für bodennahe Pflanzen geeignet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente