Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Kastenhalter verzinkt 3f anthrazit montiert

Artikelnummer
Z19799518
EAN
4019111396557
Herstellernummer
897712
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
39,99 € 33,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19799518
EAN
4019111396557
Herstellernummer
897712
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungbis 17 cm Kastenhöhe
Breite240.000 Millimeter
Bruttobreite240.000 Millimeter
Bruttogewicht.660 Kilogramm
Bruttohöhe50.000 Millimeter
Bruttolänge200.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Farbeanthrazit
Fassungsvermögen.002 Kubikmeter
Gewicht.660 Kilogramm
Höhe50.000 Millimeter
Internet BildunterschriftBlumenkastenhalter verzinkt - vormontiert, Farbbeispiele
Länge200.000 Millimeter
MaterialFlacheisen
ProduktausführungBlumenkastenhalter
SeriennameGigant
Werks-Nr.897712
Zolltarifnummer73269060
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 3-fach verstellbar
  • Flacheisen pulverbeschichtet
  • bis 17 cm Kastenhöhe und 20 cm Kastenbreite geeignet
  • für Mauer-und Geländerbreiten von 3-14 cm
  • mit Abstützwinkel
  • 2er Pack
  • montiert
  • inklusive Edelstahlschrauben
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente