Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Kastenhalter verzinkt 3f ter montiert

Artikelnummer
Z19834407
EAN
4019111396526
Herstellernummer
897682
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
39,99 € 33,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19834407
EAN
4019111396526
Herstellernummer
897682
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungbis 17 cm Kastenhöhe
Breite240.000 Millimeter
Bruttobreite240.000 Millimeter
Bruttogewicht.660 Kilogramm
Bruttohöhe50.000 Millimeter
Bruttolänge200.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Farbebraun
Fassungsvermögen.002 Kubikmeter
Gewicht.600 Kilogramm
Höhe50.000 Millimeter
Internet BildunterschriftBlumenkastenhalter verzinkt - vormontiert, Farbbeispiele
Länge200.000 Millimeter
MaterialFlacheisen
ProduktausführungBlumenkastenhalter
SeriennameGigant
Werks-Nr.897682
Zolltarifnummer73269060
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 3-fach verstellbar
  • Flacheisen pulverbeschichtet
  • bis 17 cm Kastenhöhe und 20 cm Kastenbreite geeignet
  • für Mauer-und Geländerbreiten von 3-14 cm
  • mit Abstützwinkel
  • 2er Pack
  • montiert
  • inklusive Edelstahlschrauben
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente