Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Kelle für Gulaschkessel inox mit Holzgriff

Artikelnummer
Z19837389
EAN
4019111004643
Herstellernummer
047
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
16,30 € 13,70 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19837389
EAN
4019111004643
Herstellernummer
047
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Breite130.000 Millimeter
Bruttobreite130.000 Millimeter
Bruttogewicht.340 Kilogramm
Bruttohöhe100.000 Millimeter
Bruttolänge500.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
Gewicht.340 Kilogramm
Höhe100.000 Millimeter
Länge500.000 Millimeter
MaterialEdelstahl/Holz
Maße52 cm
Werks-Nr.047
Zolltarifnummer82159100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Edelstahl mit Holzgriff
  • besonders geeignet fürs Kochen am offenen Feuer
  • Verwendbar als Schöpfkelle und zum Umrühren
  • Länge 52cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account