Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Kleinfeger 9 Zinken flach Wechselstiel anthrazit, Griff grün

Artikelnummer
Z19833158
EAN
4001273011508
Herstellernummer
461935
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
22,99 € 19,32 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19833158
EAN
4001273011508
Herstellernummer
461935
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite14 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
AusführungKleinfeger, 9 Federstahlzinken
BezeichnungKleinfeger, 9 Federstahlzinken
Breite1400.000 Millimeter
Bruttobreite140.000 Millimeter
Bruttogewicht.166 Kilogramm
Bruttohöhe30.000 Millimeter
Bruttolänge360.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301150
Farbesilber
Fassungsvermögen.151 Kubikmeter
Gewicht.151 Kilogramm
GriffmaterialKunststoff
Höhe30.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKleinfeger 9 Zinken flach
Länge3600.000 Millimeter
MaterialStahl/Kunststoff
MaßeL 36 cm
Mit Stielja
Oberflächenbehandlungpulverbeschichtet
ProduktausführungFächerbesen
Werks-Nr.461935
Zinken9
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Stahl, pulverbeschichtet
  • mit handsympathischem Kunststoffgriff
  • mit System-Wechselstiel verlängerbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente