Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Kleingrubber ClassicLine Edelstahl mit Holzgriff

Artikelnummer
Z19786293
EAN
4019111342806
Herstellernummer
599443
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19786293
EAN
4019111342806
Herstellernummer
599443
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite8,5 Zentimeter
Artikel enthält Holzja
AusführungGrubber
BezeichnungKleingrubber
Breite85.000 Millimeter
Bruttobreite85.000 Millimeter
Bruttogewicht.200 Kilogramm
Bruttohöhe50.000 Millimeter
Bruttolänge260.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
FarbeEdelstahl und beige
Fassungsvermögen.001 Kubikmeter
Gewicht.200 Kilogramm
GriffmaterialHartholz
Höhe50.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKleingrubber CLASSICLINE
Länge260.000 Millimeter
MaterialEdelstahl/Holz
MaßeL 26,5 cm
Mit Stielja
ProduktausführungGrubber
SeriennameClassicLine
Werks-Nr.599443
Zinken3
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Griffe aus Hartholz
  • Metallteile aus Edelstahl
  • formschöne und stabile Arbeitsflächen
  • lockert den Boden auch zwischen dichten Pflanzungen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente