Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Kleinrechen ClassicLine mit 4 Zinken Edelstahl mit Holzgriff

Artikelnummer
Z19829914
EAN
4019111343315
Herstellernummer
599866
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
10,99 € 9,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19829914
EAN
4019111343315
Herstellernummer
599866
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite9 Zentimeter
Artikel enthält Holzja
AusführungRechen
BezeichnungKleinrechen
Breite90.000 Millimeter
Bruttobreite90.000 Millimeter
Bruttogewicht.250 Kilogramm
Bruttohöhe70.000 Millimeter
Bruttolänge320.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
FarbeEdelstahl und beige
Fassungsvermögen.002 Kubikmeter
Gewicht.052 Kilogramm
GriffmaterialHartholz
Höhe70.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKleinrechen
Länge320.000 Millimeter
MaterialEdelstahl/Holz
MaßeL 32 cm
Mit Stielja
ProduktausführungRechen
SeriennameClassicLine
Werks-Nr.599866
Zinken4
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Griffe aus Hartholz
  • Metallteile aus Edelstahl
  • formschöne und stabile Arbeitsflächen
  • zum Rechen und Lockern des Bodens auch da wo es eng wird
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente