Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Klemmschale 32mm (1 1/4") Messing, Spannbereich: 38-41mm

Artikelnummer
Z19828994
EAN
4019111339844
Herstellernummer
571252 / 64404
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
7,95 € 6,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19828994
EAN
4019111339844
Herstellernummer
571252 / 64404
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss32 mm (1 1/4")
Artikel enthält Holznein
AusführungSpannbereich 38-41 mm
Bruttobreite110.000 Millimeter
Bruttogewicht.200 Kilogramm
Bruttohöhe40.000 Millimeter
Bruttolänge100.000 Millimeter
Gewicht.190 Kilogramm
Internet BildunterschriftKlemmschale
Werks-Nr.571252 / 64404
Zolltarifnummer74122000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Klemmschale
  • Material: Messing
  • 2-teilig
  • Anschluss: 32mm (1 1/4")
  • Spannbereich: 38 - 41 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account