Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Kniekissen Sussex, aus grünem Segeltuch mit Juteapplikationen 39,5x25,5x4cm, mit Tragegriff

Artikelnummer
Z19832176
EAN
4019111005855
Herstellernummer
124058
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
22,99 € 19,32 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19832176
EAN
4019111005855
Herstellernummer
124058
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite255.000 Millimeter
Bruttobreite280.000 Millimeter
Bruttogewicht3.500 Kilogramm
Bruttohöhe500.000 Millimeter
Bruttolänge415.000 Millimeter
Bruttovolumen.059 Kubikmeter
Einsatzbereichoutdoor
Farbegrün
Fassungsvermögen.004 Kubikmeter
Gewicht.235 Kilogramm
Höhe40.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKniekissen Sussex
Länge395.000 Millimeter
MaterialBaumwolle
Maße39,5x25,5x4 cm
SeriennameSussex
Staufachnein
Werks-Nr.124058
zum sitzen geeignetja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SIENA GARDEN Kniekissen Sussex

  • Aus robustem grünem Segeltuch mit Juteapplikationen
  • Material-Mix 88% Baumwolle, 10% Jute, 2% Polyurethane
  • Partiell Wasserabweisend
  • Qualitativ hochwertige Verarbeitung
  • Tragegriff aus braunem Kunstleder
  • Außenmaß: 39,5x25,5x4cm
  • Weitere Produkte aus der Serie erhältlich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente