Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Kofferraum-Pflanzmatte 100x80x20cm m. 2 Griffen

Artikelnummer
Z19797270
EAN
4019111404214
Herstellernummer
287844
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Artikelnummer
Z19797270
EAN
4019111404214
Herstellernummer
287844
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite800.000 Millimeter
Bruttobreite210.000 Millimeter
Bruttogewicht.243 Kilogramm
Bruttohöhe40.000 Millimeter
Bruttolänge270.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Gewicht.184 Kilogramm
Höhe200.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKofferraum-Pflanzmatte
Länge1000.000 Millimeter
Maße100x80x20 cm
Werks-Nr.287844
Zolltarifnummer63079098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus 150 g PE Folie
  • mit 2 Griffen
  • zum Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente