Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Kreuzhackstiel für 2,5+ 3kg 950m

Artikelnummer
Z19832768
EAN
4019111324093
Herstellernummer
1911410720101
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19832768
EAN
4019111324093
Herstellernummer
1911410720101
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
AusführungStiel
Bezeichnungfür Kreuzhacke
Bruttobreite75.000 Millimeter
Bruttogewicht.917 Kilogramm
Bruttohöhe45.000 Millimeter
Bruttolänge955.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301460
Farbenatur
Geeignet für2,5-3 kg
Griffausführungohne Griff
Internet BildunterschriftKreuzhackenstiel
Länge95 cm Millimeter
MaterialEschenholz
MaßeL 95 cm
ProduktausführungStiel
Stielausführunggerade
Stärke42x76 Millimeter
Werks-Nr.1911410720101
Werkstoff des Stielsgerade
Zolltarifnummer44170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Eschenholz
  • für 2,5kg und 3kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente