Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Kübelpflanzen-Sack "MEGA" 250x350cm

Artikelnummer
Z19839363
EAN
4019111002144
Herstellernummer
D49326
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
25,99 € 21,84 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19839363
EAN
4019111002144
Herstellernummer
D49326
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite3500.000 Millimeter
Farbebeige
GrößeH 250xB 350 cm
Höhe2500.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKübelpflanzen-Sack "MEGA"
MaterialVlies
Werks-Nr.D49326
Zolltarifnummer63079098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • extra starkes Vlies
  • 120g/m²
  • als Kälte-, Wind- und Frostschutz zu verwenden
  • mit Schnürverschluss und zusätzlichem Reißverschluss
  • 1 Stück im Polybeutel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente