Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Kübelpflanzen-Sack "S" braun, A-2 St., 80x60cm

Artikelnummer
Z19828370
EAN
4019111002205
Herstellernummer
D49328
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
6,99 € 5,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19828370
EAN
4019111002205
Herstellernummer
D49328
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite600.000 Millimeter
Farbebraun
GrößeH 80xB 60 cm
Höhe800.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKübelpflanzen-Sack 'S'
MaterialVlies
Werks-Nr.D49328
Zolltarifnummer63079098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • extra starkes Vlies
  • 50g/m²
  • als Kälte-, Wind- und Frostschutz zu verwenden
  • mit Schnürverschluss
  • 2 Stück im Polybeutel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente