Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Kunststoff Laubbesen, mit Stiel 76cm, 30 Zinken, 120x24

Artikelnummer
Z19840527
EAN
4019111464836
Herstellernummer
975588
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
11,22 € 9,43 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19840527
EAN
4019111464836
Herstellernummer
975588
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite76 Zentimeter
Artikel enthält Holzja
BezeichnungLaubbesen
Breite760.000 Millimeter
Bruttobreite750.000 Millimeter
Bruttogewicht.850 Kilogramm
Bruttohöhe40.000 Millimeter
Bruttolänge1700.000 Millimeter
Bruttovolumen.051 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303326
Gewicht.850 Kilogramm
Höhe850.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKunststoff Laubbesen
Länge140.000 Millimeter
MaterialKunststoff/Holz
Mit Stielja
Werks-Nr.975588
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit Holzstiel 120 x 2,4 cm
  • 30 Zinken
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account