Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Langstiel Kehrganitur aus Kunststoff, Farbe: grün/schwarz grün/schwarz, Kunststoff

Artikelnummer
Z19802819
EAN
4019111505454
Herstellernummer
303509
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
11,99 € 10,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19802819
EAN
4019111505454
Herstellernummer
303509
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite18 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
Breite180.000 Millimeter
Bruttobreite185.000 Millimeter
Bruttogewicht.495 Kilogramm
Bruttohöhe45.000 Millimeter
Bruttolänge960.000 Millimeter
Bruttovolumen.008 Kubikmeter
Farbegrün und schwarz
Fassungsvermögen.008 Kubikmeter
Gewicht.458 Kilogramm
Höhe50.000 Millimeter
Länge950.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Werks-Nr.303509
Zolltarifnummer39249000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus stabilem Kunststoff
  • vielseitig einsetzbar
  • platzsparende Aufbewahrung
  • Länge 97 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente