Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Eimer, Körbe, Kästen Laub- und Gartenabfalltasche Sussex grün 60x40cm mit Juteapplikationen, Tragegriffen

Artikelnummer
Z19805720
EAN
4019111005947
Herstellernummer
124064
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
39,99 € 33,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19805720
EAN
4019111005947
Herstellernummer
124064
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite600.000 Millimeter
Bruttobreite223.000 Millimeter
Bruttogewicht.571 Kilogramm
Bruttohöhe68.000 Millimeter
Bruttolänge342.000 Millimeter
Bruttovolumen.006 Kubikmeter
Einsatzbereichoutdoor
Farbegrün
Gewicht.608 Kilogramm
Internet BildunterschriftLaub- und Gartenabfalltasche Sussex
Länge400.000 Millimeter
Material88% Baumwolle/10% Jute/2% Polyurethane
Maße60x40 cm
Werks-Nr.124064
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SIENA GARDEN Laub- und Gartenabfalltasche Sussex

  • Aus robustem grünem Segeltuch mit Juteapplikationen
  • Material-Mix 88% Baumwolle, 10% Jute, 2% Polyurethane
  • Partiell Wasserabweisend
  • Qualitativ hochwertige Verarbeitung
  • Tragegriffe aus braunem Kunstleder
  • Inklusive Tragegriffen und Vordertasche
  • Außenmaß: 60x40cm
  • Weitere Produkte aus der Serie erhältlich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente