Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Laubsammler, Maße: 39x30cm

Artikelnummer
Z19841977
EAN
4019111477119
Herstellernummer
196757
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19841977
EAN
4019111477119
Herstellernummer
196757
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite39 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
AusführungLaubsammler
BezeichnungLaubsammler
Breite300.000 Millimeter
Bruttobreite330.000 Millimeter
Bruttogewicht.259 Kilogramm
Bruttohöhe80.000 Millimeter
Bruttolänge390.000 Millimeter
Bruttovolumen.010 Kubikmeter
Farbegrün
Fassungsvermögen.009 Kubikmeter
Gewicht.115 Kilogramm
Höhe80.000 Millimeter
Länge390.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeL 30 cm
Mit Stielnein
ProduktausführungLaubsammler
Werks-Nr.196757
Zinken12
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • erleichtert das Einsammeln von Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen
  • 2er Set
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente