Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Mess.Gewinde IG 13mm (1/2")

Artikelnummer
Z19798225
EAN
4019111372988
Herstellernummer
63101
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
6,99 € 5,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Artikelnummer
Z19798225
EAN
4019111372988
Herstellernummer
63101
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss13 mm (1/2")
Artikel enthält Holznein
AusführungSB-Karte
BezeichnungGewinde
Bruttobreite75.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe45.000 Millimeter
Bruttolänge100.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbegold
Gewicht.066 Kilogramm
Internet BildunterschriftMessing Gewindestück mit Innengewinde
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.63101
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer74122000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Messing Gewindestück mit Innengewinde
aus Pressmessing ·Nockenweite 40mm ·NBR-Dichtung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente