Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Messing Fußventil System York 25mm (1")Innengewinde

Artikelnummer
Z19785572
EAN
4019111339264
Herstellernummer
571279 / 61303
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19785572
EAN
4019111339264
Herstellernummer
571279 / 61303
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss25 mm (1")
Artikel enthält Holznein
AusführungIG
BezeichnungFußventil
Bruttobreite100.000 Millimeter
Bruttogewicht.142 Kilogramm
Bruttohöhe46.300 Millimeter
Bruttolänge120.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
FarbeMessing
Gewicht.130 Kilogramm
Internet BildunterschriftMessing Fußventil System York
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
SeriennameYork
Werks-Nr.571279 / 61303
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer84818019
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Messing Fußventil System York
  • mit Feder
  • KU Ventilkegel
  • Gummidichtung
  • Edelstahlsaugkorb
  • Anschluss: 25mm (1")
  • Gewinde: Innengewinde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente