Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Messing Gewindenippel 13mm (1/2") x 19mm (3/4") reduziert

Artikelnummer
Z19832828
EAN
4019111339882
Herstellernummer
571813 / 64422
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
5,99 € 5,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19832828
EAN
4019111339882
Herstellernummer
571813 / 64422
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss13 mm (1/2")x19 mm (3/4")
Artikel enthält Holznein
Ausführung13 mm (1/2")x19 mm (3/4")
BezeichnungGewindenippel
Bruttobreite100.000 Millimeter
Bruttogewicht.050 Kilogramm
Bruttohöhe30.000 Millimeter
Bruttolänge70.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
FarbeMessing
Gewicht.046 Kilogramm
Internet BildunterschriftMessing Gewindenippel
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.571813 / 64422
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer74122000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Messing Gewindenippel
  • reduziert
  • 2 Außengewinde
  • Ausführung: 13mm (1/2") x 19mm (3/4")
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente