Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Messing Gewindenippel 32mm (1 1/4") 6,35mm (1/4")

Artikelnummer
Z19832473
EAN
4019111339875
Herstellernummer
571798 / 64414
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
5,68 € 4,77 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19832473
EAN
4019111339875
Herstellernummer
571798 / 64414
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss32 mm (1 1/4")
Artikel enthält Holznein
Bruttobreite110.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe45.000 Millimeter
Bruttolänge100.000 Millimeter
FarbeMessing
Gewicht.113 Kilogramm
Internet BildunterschriftMessing Gewindenippel
Werks-Nr.571798 / 64414
Zolltarifnummer74122000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Messing Gewindenippel
  • 2 Außengewinde
  • Anschluss: 32mm (1 1/4")
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account