Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Messing Gewindenippel IG 25mm (1")x AG 19mm (3/4") reduziert

Artikelnummer
Z19836583
EAN
4019111339936
Herstellernummer
571828 / 64443
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
6,99 € 5,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19836583
EAN
4019111339936
Herstellernummer
571828 / 64443
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

AnschlussIG 25 mm (1")xAG 19 mm (3/4")
Artikel enthält Holznein
Ausführung25 mm (1")x19 mm (3/4")
BezeichnungGewindenippel
Bruttobreite75.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe40.000 Millimeter
Bruttolänge100.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
FarbeMessing
Gewicht.066 Kilogramm
Internet BildunterschriftMessing Gewindenippel
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.571828 / 64443
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer74122000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Messing Gewindenippel
  • reduziert
  • Innengewinde x Außengewinde
  • Ausführung: 25mm (1") x 19mm (3/4")
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente