Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Messing Gewindestück Aussengewinde 25mm (1")

Artikelnummer
Z19832992
EAN
4019111339516
Herstellernummer
571852 / 63203
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
4,75 € 3,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19832992
EAN
4019111339516
Herstellernummer
571852 / 63203
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss25 mm (1")
Artikel enthält Holznein
Bruttobreite75.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe30.000 Millimeter
Bruttolänge95.000 Millimeter
FarbeMessing
Gewicht.085 Kilogramm
Internet BildunterschriftMessing Gewindestück mit Aussengewinde 25mm (1")
Werks-Nr.571852 / 63203
Zolltarifnummer74122000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Messing Gewindestück mit Aussengewinde
  • auus Pressmessing
  • Nockenweite: 40 mm
  • NBR-Dichtung
  • Anschluss: 25mm (1")
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account