Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Messing Gewindestück mit Innengewinde 32mm (1 1/4") 32mm (1 1/4")

Artikelnummer
Z19780516
EAN
4019111339479
Herstellernummer
571861 / 63104
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19780516
EAN
4019111339479
Herstellernummer
571861 / 63104
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss32 mm (1 1/4")
Artikel enthält Holznein
AusführungSB-Karte
BezeichnungGewindestück
Bruttobreite75.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe50.000 Millimeter
Bruttolänge100.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
FarbeMessing
Gewicht.106 Kilogramm
Größe32 mm (1 1/4")
Internet BildunterschriftMessing Gewindestück mit Innengewinde 32mm (1 1/4")
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.571861 / 63104
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer74122000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Messing Gewindestück mit Innengewinde 19mm (3/4")
  • aus Pressmessing
  • Nockenweite: 40 mm
  • NBR-Dichtung 
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente