Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Messing Kugelhahn 13mm (1/2") Innengewinde vernickelt

Artikelnummer
Z19841764
EAN
4019111339424
Herstellernummer
571408 / 63091
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19841764
EAN
4019111339424
Herstellernummer
571408 / 63091
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss13 mm (1/2")/13 mm (1/2")
Artikel enthält Holznein
AusführungIG/IG
BezeichnungKugelhahn
Bruttobreite96.000 Millimeter
Bruttogewicht.151 Kilogramm
Bruttohöhe43.300 Millimeter
Bruttolänge140.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
FarbeMessing
Internet BildunterschriftMessing Kugelhahn 13mm (1/2") Innengewinde
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.571408 / 63091
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer84818081
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Messing Kugelhahn
  • voller Durchgang
  • roter Stahlhebel
  • vernickelt
  • Anschluss: 13mm (1/2") / 13mm (1/2")
  • Gewinde: Innengewinde / Innengewinde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente