Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Messing Saug-/Hochdruckkupplung 19mm (3/4") mit Schutzring

Artikelnummer
Z19801544
EAN
4019111339561
Herstellernummer
571882 / 63402
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
11,99 € 10,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19801544
EAN
4019111339561
Herstellernummer
571882 / 63402
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss19 mm (3/4")
Artikel enthält Holznein
AusführungSB-Karte
BezeichnungSaug-/Hochdruckkupplung
Bruttobreite110.000 Millimeter
Bruttogewicht.200 Kilogramm
Bruttohöhe50.000 Millimeter
Bruttolänge100.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
FarbeMessing
Gewicht.201 Kilogramm
Internet BildunterschriftMessing Saug-/Hochdruckkupplung 19mm (3/4")
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.571882 / 63402
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer74122000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Messing Saug-/Hochdruckkupplung
  • mit Schutzring
  • aus Pressmessing
  • Nockenweite: 40 mm
  • NBR-Dichtung
  • Anschluss: 19mm (3/4")
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente