Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Messing Schlauchstück 13mm (1/2") 13mm

Artikelnummer
Z19832937
EAN
4019111339301
Herstellernummer
571951 / 63001
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
4,08 € 3,43 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19832937
EAN
4019111339301
Herstellernummer
571951 / 63001
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss13 mm (1/2")
Artikel enthält Holznein
Bruttobreite75.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe45.000 Millimeter
Bruttolänge100.000 Millimeter
FarbeMessing
Gewicht.092 Kilogramm
Größe13 mm (1/2")
Internet BildunterschriftMessing Schlauchstück 13mm (1/2")
Werks-Nr.571951 / 63001
Zolltarifnummer74122000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Messing Schlauchstück 13mm (1/2")
  • aus Pressmessing
  • Nockenweite 40 mm
  • NBR-Dichtung 
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account