Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Messing Schlauchverbinder, massiv 13mm (1/2") 13 mm

Artikelnummer
Z19786328
EAN
4019111339783
Herstellernummer
571963 / 64301
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
3,99 € 3,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19786328
EAN
4019111339783
Herstellernummer
571963 / 64301
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss13 mm (1/2")
Artikel enthält Holznein
AusführungSB-Karte
BezeichnungSchlauchverbinder
Bruttobreite70.000 Millimeter
Bruttogewicht.026 Kilogramm
Bruttohöhe15.000 Millimeter
Bruttolänge95.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
FarbeMessing
Gewicht.044 Kilogramm
Internet BildunterschriftMessing Schlauchverbinder
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.571963 / 64301
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer74122000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Messing Schlauchverbinder
  • massiv
  • warmgepresst
  • inklusive NBR-Dichtung
  • Anschluss: 13mm (1/2")
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente