Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Messing Winkel 90° 19mm (¾")x Innengewinde 19mm (¾")

Artikelnummer
Z19789007
EAN
4019111339943
Herstellernummer
571993 / 64622
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19789007
EAN
4019111339943
Herstellernummer
571993 / 64622
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

AnschlussIGxIG 19 mm (3/4")
Artikel enthält Holznein
AusführungIGxIG 19 mm (3/4")
BezeichnungWinkelstück
Bruttobreite75.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe35.000 Millimeter
Bruttolänge100.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
FarbeMessing
Gewicht.124 Kilogramm
Internet BildunterschriftMessing Winkel 90°, wie Abb. aber IG 19mm (¾") x IG 19mm (¾")
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.571993 / 64622
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer84818081
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Messing Winkel 90°
  • Ausführung: Innengewinde 19mm (¾") x Innengewinde 19mm (¾")
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente