Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Messing Winkel 90° 32xAußengewinde 32mm 1¼

Artikelnummer
Z19842476
EAN
4019111339998
Herstellernummer
571984 / 64644
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
21,99 € 18,48 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19842476
EAN
4019111339998
Herstellernummer
571984 / 64644
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

AnschlussAGxAG 32 mm (1 1/4")
Artikel enthält Holznein
AusführungAGxAG 32 mm (1¼")
BezeichnungWinkelstück
Bruttobreite110.000 Millimeter
Bruttogewicht.400 Kilogramm
Bruttohöhe50.000 Millimeter
Bruttolänge110.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
FarbeMessing
Gewicht.388 Kilogramm
Internet BildunterschriftMessing Winkel 90°, wie Abb. aber AG 32mm (1¼") x AG 32mm (1¼")
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.571984 / 64644
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer74122000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Messing Winkel 90°
  • Ausführung: Außengewinde 32mm (1¼") x Außengewinde 32mm (1¼")
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente