Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Messing Y-Verteilerstück 19mm (3/4") 2 Abzw. AG 19mm (3/4") EAN

Artikelnummer
Z19828905
EAN
4019111340048
Herstellernummer
571339 / 64992
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19828905
EAN
4019111340048
Herstellernummer
571339 / 64992
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss19 mm (3/4")
Artikel enthält Holznein
AusführungSB-Karte
BezeichnungY-Stück
Bruttobreite110.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe35.000 Millimeter
Bruttolänge100.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
FarbeMessing
Gewicht.102 Kilogramm
Internet BildunterschriftMessing Y-Verteilerstück
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.571339 / 64992
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer74122000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Messing Y-Verteilerstück
  • Anschluss: 19mm (3/4")
  • Gewinde: 2 Außengewinde, 1 Innengewinde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente