Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Messing Zwischenventil System York 32mm (1 1/4") Innengewinde

Artikelnummer
Z19803312
EAN
4019111339240
Herstellernummer
571303 / 61004
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
15,99 € 13,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19803312
EAN
4019111339240
Herstellernummer
571303 / 61004
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss32 mm (1 1/4")
Artikel enthält Holznein
AusführungIG
BezeichnungZwischenventil
Bruttobreite110.000 Millimeter
Bruttogewicht.300 Kilogramm
Bruttohöhe60.000 Millimeter
Bruttolänge100.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbegold
Gewicht.326 Kilogramm
Internet BildunterschriftMessing Zwischenventil System York 32mm (1 1/4")
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
SeriennameYork
Werks-Nr.571303 / 61004
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer84813099
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Messing Zwischenventil System York
  • mit Feder
  • KU Ventilkegel
  • Gummidichtung
  • Horizontalmontage möglich
  • Anschluss: 32mm (1 1/4")
  • Gewinde: Innengewinde
    • mehr anzeigen
      weniger anzeigen

      Wichtige Hinweise & Dokumente