Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Obstpflücker Profi in silber pulverbeschichtet

Artikelnummer
Z19785066
EAN
4001273010938
Herstellernummer
3150491
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
4,99 € 4,19 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19785066
EAN
4001273010938
Herstellernummer
3150491
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungObstpflücker "Profi"
BezeichnungObstpflücker "Profi"
Breite150.000 Millimeter
Bruttobreite160.000 Millimeter
Bruttogewicht.240 Kilogramm
Bruttohöhe80.000 Millimeter
Bruttolänge210.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301093
Gewicht.240 Kilogramm
GrößeØ 15 cm
Internet BildunterschriftObstpflücker "Profi" d:15 cm
Länge150.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeØ 15 cm
Mit Stielnein
ProduktausführungObstpflücker
SeriennameProfi
Werks-Nr.3150491
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit Stoffbeutel und Stieltülle
  • für eine erfolgreiche und mühelose Obsternte
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente