Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN PE-Schutz-Plane 2x 3m grün grün

Artikelnummer
Z19783602
EAN
4019111370755
Herstellernummer
671044
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
1,17 € / 1 MTK
Laden...
Artikelnummer
Z19783602
EAN
4019111370755
Herstellernummer
671044
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungAbdeckplane
BezeichnungHolzabdeckplane
Bezeichnung der Textilfaser (Anteil 1)Polyethylen
Breite3000.000 Millimeter
Bruttobreite30.000 Millimeter
Bruttogewicht.640 Kilogramm
Bruttohöhe3.000 Millimeter
Bruttolänge445.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbegrün
Fassungsvermögen.012 Kubikmeter
Gewicht.610 Kilogramm
Gewichtsanteil der Faser (Anteil 1)100 Prozent
Größe2x3 m
Höhe2.000 Millimeter
Internet BildunterschriftPE-Schutz-Plane - grün
Länge2000.000 Millimeter
MaterialPE-Gewebe
Materialdichte110 Gramm pro Quadratmeter
Maße2x3 m
ProduktausführungAbdeckplane
Werks-Nr.671044
Zolltarifnummer39269092
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • die Profiplane für perfekten Schutz
  • aus belastbarem PE-Gewebe 110 g/m²
  • 50 cm Ösenabstand
  • wasserfest und abwaschbar
  • der ideale Schutz gegen Wind und Wetter, Schmutz und Nässe perfekt für Bau, Garten, Landwirtschaft, Heimwerker, Sport, Camping und vieles mehr
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente