Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN PE-Schutz-Plane 4x 5m grün grün

Artikelnummer
Z19834492
EAN
4019111370779
Herstellernummer
671071
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
21,06 € 17,70 € - zzgl. Versand
1,05 € / 1 Quadratmeter
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
1,05 € / 1 Quadratmeter
Artikelnummer
Z19834492
EAN
4019111370779
Herstellernummer
671071
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bezeichnung der Textilfaser (Anteil 1)Polyethylen
Breite5000.000 Millimeter
Bruttobreite50.000 Millimeter
Bruttogewicht1.889 Kilogramm
Bruttohöhe5.000 Millimeter
Bruttolänge460.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbegrün
Gewicht1.880 Kilogramm
Gewichtsanteil der Faser (Anteil 1)100 Prozent
Größe4x5 m
Höhe2.000 Millimeter
Internet BildunterschriftPE-Schutz-Plane - grün
Länge4000.000 Millimeter
MaterialPE-Gewebe
Materialdichte110 Gramm pro Quadratmeter
Werks-Nr.671071
Zolltarifnummer39269092
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • die Profiplane für perfekten Schutz
  • aus belastbarem PE-Gewebe 110 g/m²
  • 50 cm Ösenabstand
  • wasserfest und abwaschbar
  • der ideale Schutz gegen Wind und Wetter, Schmutz und Nässe perfekt für Bau, Garten, Landwirtschaft, Heimwerker, Sport, Camping und vieles mehr
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account