Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN PE-Schutz-Plane 4x 6m grün grün

Artikelnummer
Z19812380
EAN
4019111370786
Herstellernummer
671077
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
25,99 € 21,84 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
1,08 € / 1 MTK

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19812380
EAN
4019111370786
Herstellernummer
671077
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
ArtikeltextOb zum Abdecken Ihres künftigen Kaminholzes bzw. der Fracht
AusführungAbdeckplane
BezeichnungHolzabdeckplane
Bezeichnung der Textilfaser (Anteil 1)Polyethylen
Breite6000.000 Millimeter
Bruttobreite460.000 Millimeter
Bruttogewicht2.449 Kilogramm
Bruttohöhe50.000 Millimeter
Bruttolänge350.000 Millimeter
Bruttovolumen.008 Kubikmeter
Farbegrün
Fassungsvermögen.048 Kubikmeter
Gewicht2.430 Kilogramm
Gewichtsanteil der Faser (Anteil 1)100 Prozent
Größe4x6 m
Höhe2.000 Millimeter
Internet BildunterschriftPE-Schutz-Plane - grün
Länge4000.000 Millimeter
MaterialPE-Gewebe
Materialdichte110 Gramm pro Quadratmeter
Maße4x6 m
SerientextDie Gartensäcke und Abdeckplanen dienen zu vielen verschiede
Werks-Nr.671077
Zolltarifnummer39269092
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • die Profiplane für perfekten Schutz
  • aus belastbarem PE-Gewebe 110 g/m²
  • 50 cm Ösenabstand
  • wasserfest und abwaschbar
  • der ideale Schutz gegen Wind und Wetter, Schmutz und Nässe perfekt für Bau, Garten, Landwirtschaft, Heimwerker, Sport, Camping und vieles mehr
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente