Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN PE-Schutz-Plane 5x 6m grün grün

Artikelnummer
Z19841510
EAN
4019111370793
Herstellernummer
671083
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
29,21 € 24,55 € - zzgl. Versand
0,97 € / 1 Quadratmeter
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
0,97 € / 1 Quadratmeter
Artikelnummer
Z19841510
EAN
4019111370793
Herstellernummer
671083
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bezeichnung der Textilfaser (Anteil 1)Polyethylen
Breite6000.000 Millimeter
Bruttobreite360.000 Millimeter
Bruttogewicht2.904 Kilogramm
Bruttohöhe35.000 Millimeter
Bruttolänge470.000 Millimeter
Bruttovolumen.006 Kubikmeter
Farbegrün
Gewicht2.900 Kilogramm
Gewichtsanteil der Faser (Anteil 1)100 Prozent
Größe5x6 m
Höhe1.000 Millimeter
Internet BildunterschriftPE-Schutz-Plane - grün
Länge5000.000 Millimeter
MaterialPE-Gewebe
Materialdichte110 Gramm pro Quadratmeter
Werks-Nr.671083
Zolltarifnummer39269092
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • die Profiplane für perfekten Schutz
  • aus belastbarem PE-Gewebe 110 g/m²
  • 50 cm Ösenabstand
  • wasserfest und abwaschbar
  • der ideale Schutz gegen Wind und Wetter, Schmutz und Nässe perfekt für Bau, Garten, Landwirtschaft, Heimwerker, Sport, Camping und vieles mehr
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account