Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN PE-Schutz-Plane 6 x 8m grün grün

Artikelnummer
Z19827179
EAN
4019111370809
Herstellernummer
671086
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
46,15 € 38,78 € - zzgl. Versand
0,96 € / 1 Quadratmeter
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
0,96 € / 1 Quadratmeter
Artikelnummer
Z19827179
EAN
4019111370809
Herstellernummer
671086
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bezeichnung der Textilfaser (Anteil 1)Polyethylen
Breite8000.000 Millimeter
Bruttobreite400.000 Millimeter
Bruttogewicht4.676 Kilogramm
Bruttohöhe75.000 Millimeter
Bruttolänge480.000 Millimeter
Bruttovolumen.014 Kubikmeter
Farbegrün
Gewicht4.650 Kilogramm
Gewichtsanteil der Faser (Anteil 1)100 Prozent
Größe6x8 m
Höhe1.500 Millimeter
Internet BildunterschriftPE-Schutz-Plane - grün
Länge6000.000 Millimeter
MaterialPE-Gewebe
Materialdichte110 Gramm pro Quadratmeter
Werks-Nr.671086
Zolltarifnummer39269092
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • die Profiplane für perfekten Schutz
  • aus belastbarem PE-Gewebe 110 g/m²
  • 50 cm Ösenabstand
  • wasserfest und abwaschbar
  • der ideale Schutz gegen Wind und Wetter, Schmutz und Nässe perfekt für Bau, Garten, Landwirtschaft, Heimwerker, Sport, Camping und vieles mehr
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account