Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Pflanzgefäß Lyon, Kunststoff weiß 30x30x57cm, mit schwarzem Kunststoffeinsatz

Artikelnummer
Z19830288
EAN
4019111503740
Herstellernummer
547_05
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
24,99 € 21,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19830288
EAN
4019111503740
Herstellernummer
547_05
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungeckig
Breite300.000 Millimeter
Bruttobreite300.000 Millimeter
Bruttogewicht2.380 Kilogramm
Bruttohöhe300.000 Millimeter
Bruttolänge570.000 Millimeter
Farbeweiß
Fassungsvermögen.051 Kubikmeter
Gestellfarbeweiß
Gewicht2.380 Kilogramm
Höhe570.000 Millimeter
Länge300.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße30x30x57 cm
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennameLyon
Werks-Nr.547_05
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Kunststoff in Hochglanzoptik
  • mit schwarzem Kunststoffeinsatz
  • Farbe: weiß
  • Maße: 30x30x57cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente